- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- ブレーキ系
- vtr250 ブレーキディスクのおすすめ人気ランキング
vtr250 ブレーキディスクのおすすめ人気ランキング
2026/04/22更新107件の「vtr250 ブレーキディスク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「vtr250」、「ディスクローター」、「軽自動車 ブレーキキャリパー」などの商品も取り扱っております。
リプレイス品としても使用出来る非分解式のフローティングディスクローター。安心の国内生産です。
メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター。繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。
マシンコントロールはリアで決まる。プレミアムレーシングのフロントとデザインが揃う様に設計されています。板厚、パッド有効幅などすべてノーマルボルトオン設計になっています。ノーマルホイール以外に、社外レーシングホイールにも取付けられます。日本の道路事情ではフロント以上にリアのディスクがよく摩耗するといわれています。サンスターでは交換頻度の高いものをよりリーズナブルに提供したいと考えています。純正ディスク同等以上の性能を持ちながらも、価格は純正以下のモノもあります。
SUNSTAR(サンスター)サンスターレーシングディスク用フローティングピンセット
ブレーキディスクの本体の品質を維持するため、防腐剤をディスク表面に塗布しています。
BRAKINGBRAKING WF8111
カスタムの定番。WAVE FIXEDローター。ハイエンドモデルのSK2と同一素材とWAVEコンセプトを採用したリジットタイプのディスクローター。高性能なディスクローターでありながらリーズナブルな価格帯は、純正リプレイスメントとしてもおすすめします。・フロント用(左側)
用途剛性の高いリジット構造により安定したブレーキフィーリングに配慮。性能と価格のバランスに優れ、補修やカスタム用途に対応適合車種PCX150(13) [WW150 D_KF12] フロント用。PCX150(14) [WW150 F_KF18] フロント用。PCX150(15) [WW150 G_KF18] フロント用。PCX150(16) [WW150 H 2J_KF18] フロント用。PCX150(16) [WW150 H J_KF18] フロント用。PCX150(17) [WW150 J 3J_KF18] フロント用。PCX150(17) [WW150 SJ 3J_KF18] フロント用。PCX150(12) [WW150 C_KF12] フロント用。PCX125(12) [WW125EX2 C J_JF28] フロント用。PCX125(17) [WWW125 SJ J_JF56] フロント用。PCX125(17) [WWW125 J 3J_JF56] フロント用。PCX125(16) [WW125 H J_JF56] フロント用。PCX125(16) [WW125 G J_JF56] フロント用。PCX125(14) [WW125EX2 E J_JF28] フロント用。PCX125(14) [WW125 F J_JF56] フロント用。PCX125(13) [WW125EX2D Y2_JF28] フロント用。PCX125(13) [WW125EX2D Y1_JF28] フロント用。PCX125(10) [WW125EX2 A J_JF28] フロント用。Dio110(11) [NSC110WHB J_JF31] フロント用
1個
¥10,980税込¥12,078
翌々日出荷
DAYTONA(デイトナ)BRAKING WK110L
BRAKINGのTOPモデル「SK」が誕生してから5年間で7個のワールドタイトルを獲得。この経験を生かして開発されたのがSK2シリーズ。ビッグバイクのハイパワー&ハイスピードを「安全に、すばやくコントロール」するために開発&設計されたBRAKING高性能ディスクローターシリーズ。WAVEディスクの従来の性能「制動力の向上」、「耐熱ヒズミ」、「軽量化」、「操縦性の向上」を受け継ぎさらに操作性と耐久性を進化させた第二世代型ディスクローターとして誕生しました。その性能はブレーキ突入時の急激な制動力の立ち上がりを抑え、二次曲線的に中盤まで上昇し、そこから先は終盤まで安定した効力を発揮します。初期を抑えることでフロントに十分な荷重を乗せた状態からブレーキングができるため、早い段階からブレーキの限界まで使用することが可能となります。また安定した効力はレバー入力に対して素直な反応をするため、ブレーキの限界近くまで制御を扱いやすくします。「SK2」はブレーキ性能を高め、高いコントロール性を実現したBRAKING高性能のディスクローターです。
主な適合車種Diavel Carbon 2011-2013年式:フロント左に使用
1個
¥29,980税込¥32,978
翌々日出荷
代表車種KX85-A4主な適合純正品番43080-5032-GN主な適合車種(カワサキ)KX85CKF
1個
¥13,980税込¥15,378
当日出荷
主な適合純正品番45120-KFK-711
1個
¥44,980税込¥49,478
欠品中
TAKEGAWA(武川)ブレーキキャリパー ASSY
ブレンボのハイパフォーマンス(HP)シリーズはより高いコントロール性を求めるライダーの為に開発されたキャリパーキットです。
ソリッド・メタルから削りだされたハイパフォーマンス(HP)シリーズのキャリパー本体は、ブレンボのレース工学に直結する技術を活用しつつ、高いブレーキング・パワーと硬度コントロール性を達成するために格別の注意が払われた、最新の技術を用い生産されています。
本製品は製造技術の最先端である焼結ブレーキパッドを装備しています。他を凌駕するその性能の高さは世界最高峰のバイクレースMotoGP、国内最高峰のバイクレースJSB、どちらのレースでもトップ。チームがブレンボ製品(レース向け)を採用している事がなによりの証明となるでしょう。
仕様32/32mm/取付ピッチ:130mm/推奨マスター:Φ19mm/ヤマハR-1/V-MAX等の130mmピッチのラジアルキャリパー車両にスペーサー無しで適合/CNC削り出し/左右セット色ニッケルコート
1セット(2個)
¥279,800税込¥307,780
32日以内出荷
SUNSTAR(サンスター)ワークスエキスパンド フロントディスクローター
サンスターがリリースするディスクローターの最高グレード。目指したのはコントロール性能と効力の安定感。グルーブによりパッド表面とディスク表面のクリーニング効果を高めています。それによりほかのディスクでは体感できない絶妙なブレーキタッチを得ることができます。また、ブレーキパッドの摩耗が少ないのも、グルーヴによる効果です。板厚を5.5mmと6.0mmの2種類から選べます。コースや走り方の違いによる車体セットアップの幅も広がります。ディスクの外周部のR形状は、耐久レースを意識したタイヤ交換の作業性を上げるための形状です。パッド有効幅も33mmとなっており、高性能レーシングキャリパーだけでなく、 最新SSのノーマルキャリパーにもフィットします。インナーとアウターの結合方式を2種類からお選びいただけます。よりリニアなコントロール性を求めるならフルフローティング。ピンやインナーの消耗を抑えたいならセミフローティングがオススメです。
アウターホール&スリット
ZETAチタンブレーキディスクボルト
ZETA チタン製 ディスクボルトは作業性を重視し、頭部形状を純正品とは異なる形に設計。
64チタンの強度の優位性から、工具の掛代を増やすことに成功。
また、純正ディスクボルトの中には必要以上に長いものが存在するが
ZETA製品では最適な長さに変更することでさらなる軽量化を図る。
超軽量アルミジュラルミンスプロケット。高い真円精度により、15,000~20,000キロの走行を実現します(定期的なチェーンメンテナンスを行って下さい)
スプロケットの交換
スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。
前後スプロケットとチェーンの3点同時交換
どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためオススメです。
ブレーキ力を発生させるため回転する摺動面に摩擦材(パッド又はライニング)を強制的に圧着させ、摩擦力を利用して車両を減速、停止させます。
摩擦により発生する不具合(制動力の低下およびジャダー等)を防止するため、ブレーキローターの定期的な点検・交換が重要です。
ほとんどの純正品がスチール製のローターボルト。K・CONでは錆び難く装飾効果の高いステンレスを採用。
レンチサイズ(mm)6締付トルク(N・m[kgf・m])(最大)20~23[2.0~2.3]材質ステンレスピッチP(mm)1.25